カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(6)
- DELTA(デルタ)(10)
- Dynabook(33)
- IDEC(和泉電気)(13)
- INAX(LIXIL)(19)
- IPF(15)
- omron(オムロン)(25)
- OSRAM(オスラム)(12)
- PIAA(18)
- RS PRO(42)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
- エスコ(19)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- スバルアクセサリー(12)
- プロテック(34)
- メディアカバーマーケット(5,798)
- 三菱電機(520)
- 富士電機(22)
- 東芝ライテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「4h led」の検索結果

LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,680税込¥1,8481袋(100個)当日出荷から6日以内出荷縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
90°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷から10日以内出荷3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥819税込¥9011袋(10個)当日出荷から10日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDスペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から12日以内出荷リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)9日以内出荷から14日以内出荷LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
表面実装用LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥5,498~税込¥6,048~1リール(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。 パネル等の高さ合わせに御利用下さい。 スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED3.2×1.6サイズ
SMT用LED取付ピン
MAC8(マックエイト)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)9日以内出荷砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。適合SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25材質黄銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応