カテゴリ

  • 制御機器(147)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(773)
  • IDEC(和泉電気)(414)
  • RS PRO(333)
  • サトーパーツ(217)
  • 富士電機(153)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • Aratas(旧:omron)(128)
  • マルヤス電業(127)
  • YAGEO(117)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(97)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
  • VISHAY(80)
  • ユーアールディ(78)
  • 三菱電機(74)
  • 鶴賀電機(73)
  • MG(旧エム・システム技研)(64)
  • ダイヤトレンド(59)
  • azbil(旧:山武)(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500mω」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
147件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
    適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • プリント基板取付ブラケット MAC8(マックエイト)

    プリント基板取付ブラケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • ソフトプラグ MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
    材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(10個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
    色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
    材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPMW-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
    仕様リフロー可材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
    材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC/DC)定格電流(A)3表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)1.0~1.1耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
  • 二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。 LEDソケットにも利用できます。 2.54mmピッチ、20P連結
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 抜き差し型アングルタイプ (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型アングルタイプ (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61 2.54mmピッチ、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    レーザーダイオード用のソケットです
    仕様リフロー可材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ラッピング用端子2列連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子2列連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ラッピング用端子2列連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子2列連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 連結型オスピン端子 MAC8(マックエイト)

    連結型オスピン端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
  • 大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
  • 超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用 MAC8(マックエイト)

    超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
  • 表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • プリント板用ジャンパー・ジャン太 MAC8(マックエイト)

    プリント板用ジャンパー・ジャン太

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • コンスルーソケット MAC8(マックエイト)

    コンスルーソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。 取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して)適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • プリント基板用ストッパー取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ストッパー取付台

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。 両側共、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • 超小型アングル型 (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • バナナプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。
    適合ジャック:BNシリーズ材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
  • ソフトプラグ MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
    適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)