カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 太洋通信工業(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 未来工業(1)
- 敬相(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 共立電子産業(1)
- RS PRO(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「6e-wam4」の検索結果

ジャンパー線(JPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥6,898税込¥7,5881袋(1000個)当日出荷片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。種類その他材質リン青銅0.7Φ取付穴径(Φmm)0.8定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ
PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)欠品中使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい。材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
表面実装用ラッピング端子
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)