制御機器 (209) ねじ・ボルト・釘 (33) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: MAC8(マックエイト)出荷目安: 4日以内すべて解除
Mac 8 ピンヘッダ MLシリーズ MAC8(マックエイト) 翌々日出荷
仕様 シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:125 V ac/dc●二重スペーサ. 2段に基板を配置するときに使用 20ピンを接続した状態で提供。両側ではんだ付け可能
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質 ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 1 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 0.8~1.6
スルーホールタップ MAC8(マックエイト) (1件のレビュー) ¥ 4,598~税込 ¥ 5,058~特価
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm) 1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
ラグ端子 MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケットピン MAC8(マックエイト) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~特価
1袋(100個)
当日出荷 から 33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
パネル取付用LEDブラケット MAC8(マックエイト) (1件のレビュー) 当日出荷 から 33日以内出荷
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ
材質 本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 8
ローレットネジ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 53日以内出荷
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質 樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス 使用温度範囲(℃) -20~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
放熱シート MAC8(マックエイト) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。
マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。
従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質 サーコン(R)TR(UL94V-0) 厚さ(mm) 0.30+0.10 -0 ) 使用温度範囲(℃) -60~+180 引裂強度(kg) 0.3B 伸び(%) 100 体積抵抗率(Ωcm) 1.2×1015 硬度(JIS A) 75 誘電率 50Hz:4.4、103 Hz:4.4、106 Hz:4.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 V-0(UL94) 耐電圧(kV) 7 熱抵抗値(℃/W) 0.39 引張強度(kg/cm2 ) 1.7
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~125 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 1.0~1.1
ソケット君 MAC8(マックエイト) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~特価
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 33日以内出荷
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質 ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 10以下 推奨メタルマスク厚(μ) 100~150 挿抜回数 100回以上
プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質 アセタールコポリマー乳白色(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) MAC8(マックエイト) 当日出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類 その他 材質 アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+85 色 白
2Φ用ジャック MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
2Φ用プラグです。
JK-2に適合します。
材質 樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅 仕上 ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電流(A) 5 適合電線 AWG16より細い物 RoHS指令(10物質対応) 対応
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61)
ピッチは2.54mm、20P連結
材質 ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 4 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 適合ソケット PM-61 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 0.9
バナナプラグ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質 本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1) 適合 ジャック:BRシリーズ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 15 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(相手BRシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
表面実装用ピン MAC8(マックエイト) (1件のレビュー) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1袋(1000個)
当日出荷 から 47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質 コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+80 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 1 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 30以下 取付板厚(mm) 0.8~3.2 適合電線 22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 50回以下(同一スルーホール穴に対して)
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 10日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質 ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1) 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 10 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 6 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 2 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜回数 1000回以上 挿入力(g) 800以下 抜去力(g) 100以上
パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト) 当日出荷
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。
オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。
端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質 樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅 仕上 金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 4.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.0~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
プリント基板取付ブラケット MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 47日以内出荷
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上 ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 6日以内出荷
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 10日以内出荷
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質 ナイロン66(UL94V-0) 色 白 使用温度範囲(℃) -40~+85 取付穴径(Φmm) 3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm) 上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
パネル用LED取付ブラケット(3Φ用) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 10日以内出荷
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質 樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 6.1~6.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.0~2.0
コンデンサースペーサー MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 9日以内出荷
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質 ナイロン(UL94V-0) 色 黒 使用温度範囲(℃) -20~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト) ¥ 9,688~税込 ¥ 10,657~
1袋(1000個)
当日出荷 から 9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 リン青銅0.4Φ 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1
バッテリー用スプリングプローブ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 47日以内出荷
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質 ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上 ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -20~+100 接触抵抗(mΩ) 10以下 耐久性 10000回 RoHS指令(10物質対応) 対応
スプリングプローブ MAC8(マックエイト) (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。
材質 先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上 先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A) 3 抵抗値(MΩ) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
スプリングプローブ(表面実装用) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 47日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。
表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。
狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -20~+85 定格電流(A) 1(スプリングに電流が流れた時:0.2) 動作力 1/2ストロークで約80g 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐久性 10000回
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1袋(1000個)
当日出荷 から 9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1
ミニテストクリップ MAC8(マックエイト) 当日出荷
リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです
使用温度範囲(℃) -40~+80 導体抵抗(mΩ) 120以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
スルーホールタップ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨メタルマスク厚(μ) 150~200
スルーホールタップ MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm) 0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニバーサル基板 (HL用) MAC8(マックエイト) 当日出荷 から 33日以内出荷
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質 ガラスエポキシスルーホール基板 適合 ピン(足)BK-2シリーズ 穴径(Φmm) 0.6 穴ピッチ(mm) 1.27 板厚t(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ランド径(Φmm) 1