カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(33)
  • ラムマウント(29)
  • ヒサゴ(27)
  • CONDOR(山崎産業)(27)
  • Dell Technologies(27)
  • スターエム(18)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • クボタ計装(16)
  • オーエッチ工業(15)
  • TRUSCO(15)
  • 日本オイルポンプ(14)
  • cotta(14)
  • デンカポリマー(12)
  • KC(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • TRACO POWER(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OP-1」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)MAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケット (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)ソケット (フッ素タイプ)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上金属部:リニッケル下地金メッキ取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)MAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用 MAC8(マックエイト)超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用MAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)表面実装用ジャックMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
9日以内出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
中継用ソケット MAC8(マックエイト)中継用ソケットMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
9日以内出荷から47日以内出荷
オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)表面実装用ジャックMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
9日以内出荷から59日以内出荷
チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-94
2Φ用ソケット MAC8(マックエイト)2Φ用ソケットMAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ MAC8(マックエイト)ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0ΦMAC8(マックエイト)
8,498税込9,348
1袋(10個)
9日以内出荷から10日以内出荷
高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-95
コネクター端子台 MAC8(マックエイト)コネクター端子台MAC8(マックエイト)
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズMAC8(マックエイト)
2,298税込2,528
1袋(10本)
10日以内出荷
仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
中継用ソケット MAC8(マックエイト)中継用ソケットMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷から33日以内出荷
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
表面実装用電源ソケット MAC8(マックエイト)表面実装用電源ソケットMAC8(マックエイト)
86,980税込95,678
1袋(600個)
62日以内出荷
表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
表面実装用ソケット MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットMAC8(マックエイト)
14,980税込16,478
1袋(100個)
33日以内出荷
表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
ピンプラグ MAC8(マックエイト)ピンプラグMAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
コモンボード MAC8(マックエイト)コモンボードMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(1個)
9日以内出荷
信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回以下
両方向中継ソケット MAC8(マックエイト)両方向中継ソケットMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
表面実装用ソケットピン MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピンMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
47日以内出荷
表面実装用基板に取付けられるソケットです。 オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。
材質ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上
関連キーワード
vsp-1特集