カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(76)
  • AMPHENOL(25)
  • コガネイ(14)
  • 三菱電機(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • ParkerTAIYO(8)
  • DiodesZetex(7)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • HORIBA(4)
  • ウエストンローラー(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 多治見無線電機(3)
  • KEMET(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • カイザー(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac700」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(2列タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピンMAC8(マックエイト)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足等にもご利用出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法B(mm)1.5絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
超小型アングル型 (2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型アングル型 (2列タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷
超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。 この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1
超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子MAC8(マックエイト)
9,798税込10,778
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)連結ジャンパー線MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(10個)
9日以内出荷
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用ハイブリット連結端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ハイブリット連結端子MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超低背型ソケットピン (2列タイプ)(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)超低背型ソケットピン (2列タイプ)(1.27mmピッチ)MAC8(マックエイト)
39,980税込43,978
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法L(mm)2.8寸法H(mm)4.9定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
表面実装用平行連結ピン MAC8(マックエイト)表面実装用平行連結ピンMAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
7,398税込8,138
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
ピッチ変換ピン MAC8(マックエイト)ピッチ変換ピンMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。 使い方は色々出来ます。 ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。 ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2寸法C(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1ヶ飛びジャンプソケット MAC8(マックエイト)1ヶ飛びジャンプソケットMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(100個)
9日以内出荷
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64、0.635)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64、0.635、2.54mmピッチ絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜力(g)300以上
SMT基板二段重ね固定型 MAC8(マックエイト)SMT基板二段重ね固定型MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用2列連結ピン MAC8(マックエイト)表面実装用2列連結ピンMAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。 1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。 OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付)MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
OQWシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン (位置決めピン付)MAC8(マックエイト)
669税込736
1袋(10個)
9日以内出荷から62日以内出荷
OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ)MAC8(マックエイト)
22,980税込25,278
1袋(10個)
欠品中
MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 1.778mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)0.9~1.0接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)