カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 伊東電機(136)
  • AMPHENOL(17)
  • ホンダ(16)
  • ニッサン(14)
  • コガネイ(9)
  • KEMET(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • スバル(7)
  • 天領まな板(5)
  • EPCOS(4)
  • ウエストンローラー(4)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac700」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(2列タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
超小型アングル型 (2列タイプ) MAC8(マックエイト)超小型アングル型 (2列タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超低背型ソケットピン (2列タイプ)(1.27mmピッチ) MAC8(マックエイト)超低背型ソケットピン (2列タイプ)(1.27mmピッチ)MAC8(マックエイト)
39,980税込43,978
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法L(mm)2.8寸法H(mm)4.9定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
表面実装用平行連結ピン MAC8(マックエイト)表面実装用平行連結ピンMAC8(マックエイト)
32,980税込36,278
1袋(700個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1ヶ飛びジャンプソケット MAC8(マックエイト)1ヶ飛びジャンプソケットMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(100個)
9日以内出荷
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64、0.635)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64、0.635、2.54mmピッチ絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜力(g)300以上
超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ)MAC8(マックエイト)
22,980税込25,278
1袋(10個)
欠品中
MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 1.778mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)0.9~1.0接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)