カテゴリ
- 制御機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(6)
- EPCOS(30)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- NEG(日電理化硝子)(7)
- RS PRO(8)
- SMC(8)
- SWAN(シモジマ)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
- TRUSCO(6)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- アズワン(11)
- エスコ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- リスパック(29)
- 大阪魂(78)
- 岩田製作所(27)
- 日本ペットフード(10)
- 日本モレックス(molex)(109)
- 福助工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「b9 袋」の検索結果

スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用プレート
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。材質ニッケル寸法B(mm)3仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応