カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bm11m」の検索結果
特価

ソフトプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)