カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- SMC(66)
- ダイキン工業(10)
- TRW(3)
- brembo(2)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bq-2-g」の検索結果

ソフトプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)