カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • ELPA(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • PHOENIX(11)
  • RS PRO(10)
  • Sifam Tinsley(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • アメリカン電機(3)
  • エスコ(2)
  • カクタス(2)
  • カシオ計算機(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ユーアールディ(2)
  • 日東工業(2)
  • 東洋技研(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct端子」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェック用端子(CTシリーズ) MAC8(マックエイト)

    チェック用端子(CTシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
    材質黄銅種類その他使用工具圧入工具先端チップP-7表面処理ニッケル下地金メッキ寸法D1(mm)3寸法D2(mm)2寸法H1(mm)6取付穴径(Φmm)1.6寸法H2(mm)1取付け方法圧入寸法D3(mm)1.4寸法H3(mm)3寸法D4(mm)1.62
  • パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
    材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(10個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
    種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150