カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- マザーツール(1)
「dc-034pt」の検索結果
特価

ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズ
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋11日以内出荷2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10アズワン品番67-0485-42