カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • サンワサプライ(9)
  • Vivotek(6)
  • TRENDnet(5)
  • brother(ブラザー)(3)
  • ラトックシステム(2)
  • EMEET(2)
  • QNAP(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • エフケイシステム(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-2 mac8」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から23日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
  • 表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1セット
    11日以内出荷
    1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-20
  • 表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1袋
    11日以内出荷
    。表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-67
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1セット
    11日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
  • ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズ MAC8(マックエイト)

    ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    54,980税込60,478
    1袋
    11日以内出荷
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1セット
    11日以内出荷
    。表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-12
  • 表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1セット
    11日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×2.0mm以上●ピンの高さ:10mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-10
  • 表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用2列連結ピン(10本入) OQWシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    1セット
    欠品中
    表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。1.27、2.54ピッチ2列タイプです。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P×2●ピンの高さ:3.8mm●入り数:10個●表面実装基板の入出力ピンとしてご利用ください。●1.27、2.54ピッチ2列タイプです。●PCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。●※実装時の御注意●長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。アズワン品番67-0482-19