カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • ホンダ(56)
  • ニッサン(44)
  • 三菱電機(42)
  • SMC(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • KITO(キトー)(14)
  • エスコ(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • 東芝ライテック(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • ワモト(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 矢崎化工(4)
  • KSフィルター(4)
  • 京町産業車輌(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj-3」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HH-3用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5使用可能電線範囲AWG20より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • HH-3用オスピン 白 10本入 MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン 白 10本入

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    10日以内出荷
    仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-21
  • HH-3用オスピン 赤 10本入 MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン 赤 10本入

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    10日以内出荷
    仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-20
  • HH-3用ロック金具 MAC8(マックエイト)

    HH-3用ロック金具

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。
    材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電源コネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源コネクター

    MAC8(マックエイト)
    8,598税込9,458
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、HJ-3、HJ-31です。 HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。 マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。
    材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
  • 超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用 MAC8(マックエイト)

    超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
  • 中継用ソケット MAC8(マックエイト)

    中継用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
  • 超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93