カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hwp-2p-g-t」の検索結果
特価

表面実装用ラッピング端子
MAC8(マックエイト)¥149,800税込¥164,7801袋(1200個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)