カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 日本ナインスター(6)
- イスカル(2)
- JACKALL(ジャッカル)(2)
- タカチ電機工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ic61」の検索結果

抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応