カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- HAKKO(白光)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- KITO(キトー)(20)
- OSRAM(オスラム)(14)
- SMC(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(227)
- イスカル(8)
- ウェッジ(14)
- カツイチ(18)
- ジョプラックス(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(19)
- ダイキン工業(12)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(24)
- ネグロス電工(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- 日本理化学器械(NRK)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「js-02」の検索結果

表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)欠品中表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥279,800税込¥307,7801袋(700個)9日以内出荷上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。 そのままマウンターで打ってリフローして下さい。 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥159,800税込¥175,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥199,800税込¥219,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ジャンプソケット(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)9日以内出荷本製品とWC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCAシリーズ、HWC-2P-Gの組合わせで切替が出来ます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.5□、P=2.0挿抜力(g)150以上
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)33日以内出荷0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08挿抜力(g)70以上