カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- TRUSCO(4)
- プラス[家具](3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ジョプラックス(2)
- アズワン(1)
- ダイキン工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 未来工業(1)
- 本宏製作所(1)
- J-TRIP(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「js-02p」の検索結果

HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥159,800税込¥175,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥279,800税込¥307,7801袋(700個)9日以内出荷上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。 そのままマウンターで打ってリフローして下さい。 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥199,800税込¥219,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)33日以内出荷0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08挿抜力(g)70以上