カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- SMC(17)
- ウェッジ(12)
- ADVANTEC(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ELPA(3)
- コガネイ(3)
- 富士電機(2)
- Kawasaki(2)
- ニッサン(2)
- STEADY(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- AURORA(共栄商事)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オンダ製作所(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- SBS(1)
- 丸山製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「js-1a」の検索結果
特価

HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥159,800税込¥175,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥199,800税込¥219,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,698税込¥8,4681袋(100個)当日出荷HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、2.54ピッチ挿抜力(g)70以上