カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • サンハヤト(3)
  • 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-3 mac8」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    8,398税込9,238
    1袋(1000個)
    当日出荷から11日以内出荷
    2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
    種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
  • LC-3-G WHITE MAC8(マックエイト)

    LC-3-G WHITE

    MAC8(マックエイト)
    1,310税込1,441
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    3,500税込3,850
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子(STシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
    材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
  • LC-3-G YELLOW MAC8(マックエイト)

    LC-3-G YELLOW

    MAC8(マックエイト)
    1,310税込1,441
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅
  • LC-3-G RED MAC8(マックエイト)

    LC-3-G RED

    MAC8(マックエイト)
    1,310税込1,441
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅
  • LC-3-G RED MAC8(マックエイト)

    LC-3-G RED

    MAC8(マックエイト)
    1,310税込1,441
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁あり材質(本体)リン青銅
  • パネル用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
    材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズ MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズです。
    材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入) MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
  • オシロプローブ用チェック端子 白(1000本入) MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子 白(1000本入)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応