カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • SAMTEC(201)
  • omron(オムロン)(175)
  • WURTH ELEKTRONIK(112)
  • オカムラ(岡村製作所)(102)
  • オムロンヘルスケア(33)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • スバル(26)
  • SMC(23)
  • 三菱電機(21)
  • RS PRO(18)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • 京セラ(15)
  • SIEMENS(14)
  • QUAD LOCK(13)
  • 富士フイルム(12)
  • BULGIN(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcp」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 45°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    45°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    30°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    当日出荷
    HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64、2.54ピッチ挿抜力(g)70以上
  • プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • 表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
  • 45°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    45°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    30°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • 表面実装用LEDテストソケット(2×1.25タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット(2×1.25タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    119,800税込131,780
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 表面実装用LEDテストソケット(1.6×0.8タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット(1.6×0.8タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    119,800税込131,780
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • ジャンプソケット(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    本製品とWC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCAシリーズ、HWC-2P-Gの組合わせで切替が出来ます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.5、P=2.0挿抜力(g)150以上
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    32日以内出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc
  • dcp