カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 制御機器(14)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(6)
  • BROADCOM(44)
  • DAIKO(大光電機)(101)
  • JEFCOM(ジェフコム)(46)
  • KINGBRIGHT(98)
  • ODELIC(オーデリック)(106)
  • omron(オムロン)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • RS PRO(375)
  • SICK(49)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
  • エスコ(58)
  • エレコム(42)
  • オーム電機(104)
  • コイズミ照明(93)
  • ハーフェレ(109)
  • ボウエキ(BOUEKI)(49)
  • マリンテック(41)
  • 三菱電機(312)
  • 日動工業(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led5」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用LED取付ブラケット(5Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
    材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)7.4~7.5RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
  • LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)

    LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
    仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553アズワン品番65-7248-58
  • パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋
    3日以内出荷
    ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 LEDの足は4.0~5.0mmにカットしてください。 ナット・ワッシャー入り
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    ¥919税込¥1,011
    1袋
    当日出荷
    単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用) MAC8(マックエイト)

    表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大6個取付けられます。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
  • パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    ¥889税込¥978
    1袋
    3日以内出荷
    単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。 ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 固定がゆるい場合、別売りのナット(PQ-N)でWナットにすると固くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白) MAC8(マックエイト)

    LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白)

    MAC8(マックエイト)
    ¥90税込¥99
    1個
    3日以内出荷
    5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒) MAC8(マックエイト)

    LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒)

    MAC8(マックエイト)
    ¥90税込¥99
    1個
    3日以内出荷
    5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット パネル取付用、5Φ用、黄 MAC8(マックエイト)

    LEDブラケット パネル取付用、5Φ用、黄

    MAC8(マックエイト)
    ¥96税込¥106
    1個
    5日以内出荷
    LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
    アズワン品番67-0443-52
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
    仕様リフロー可材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取付用LEDブラケット MAC8(マックエイト)

    パネル取付用LEDブラケット

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
    材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
    材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
    材質ベークライト色茶(樹脂の性質上、色ムラがあります)使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • 45°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    45°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    30°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥893~税込¥982~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
    材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125
  • LED用スペーサー (連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥769~税込¥846~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
    材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)

    LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入

    MAC8(マックエイト)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
    仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-3●コード番号:464-4418アズワン品番65-7259-98
  • LM-8 MAC8(マックエイト)

    LM-8

    MAC8(マックエイト)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)4.5シリーズLM併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED実装タイプ基板ベゼルスタイルLEDスペーサ
  • LM-2.5 MAC8(マックエイト)

    LM-2.5

    MAC8(マックエイト)
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)4.5シリーズLM併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED実装タイプ基板ベゼルスタイルLEDスペーサ
  • LM-7 MAC8(マックエイト)

    LM-7

    MAC8(マックエイト)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)4.5シリーズLM併用可能製品3mmLED、5mmLED、3端子LED実装タイプ基板ベゼルスタイルLEDスペーサ
  • LED用スペーサー (二段型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (二段型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,600税込¥3,960
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質PBT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用LEDソケット MAC8(マックエイト)

    パネル用LEDソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
    材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)250以上
  • パネル用ショーティングプラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用ショーティングプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
    材質樹脂部:PPO(色:黒、赤、黄、緑、青、白)(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上
  • LED用ソケット(SMT用) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(SMT用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
    仕様リフロー可材質樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
  • 30°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    30°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    45°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取付用LEDブラケット オプションナット MAC8(マックエイト)

    パネル取付用LEDブラケット オプションナット

    MAC8(マックエイト)
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
    材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
  • LED用スペーサー(三段型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(三段型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(100個)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
    材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
  • LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    14日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを二段に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)色黒ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下