カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 品川商工(2)
- 倉敷化工(1)
- THK(1)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(1)
- 廣杉計器(1)
- 大東通信機(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「lm-5 mac」の検索結果
特価

LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,720税込¥1,8921袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥300税込¥3301袋(10個)当日出荷から6日以内出荷縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサ 横型
MAC8(マックエイト)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85ねじの呼びM3