カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lq-1 mac8」の検索結果

LED用ソケット
MAC8(マックエイト)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです仕様リフロー可材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上