カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(180)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • コガネイ(36)
  • ホンダ(16)
  • 三和電気計器(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 協和[機構部品](6)
  • ニッサン(5)
  • ハーティング(4)
  • EPCOS(4)
  • INFINEON(4)
  • 武藤工業(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ケナメタル(3)
  • 長野計器(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-700a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
  • 表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1袋
    11日以内出荷
    。表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-67
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1セット
    11日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1セット
    11日以内出荷
    。表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-12
  • 表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1セット
    11日以内出荷
    1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-20
tm-701特集