カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- INAX(LIXIL)(7)
- KANA(片山チエン)(2)
- Kaspersky(4)
- LION (ライオン事務器)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- RAVENOL(8)
- SMC(94)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- エスコ(3)
- オムロンヘルスケア(2)
- シーピー化成(2)
- ホンダ(4)
- ミツビシ(81)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱ふそう(7)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら