カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- Acer(エイサー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- INAX(LIXIL)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- PGA(1)
- SMC(44)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- カシムラ(1)
- ホンダ(10)
- ミツビシ(14)
- リングスター(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱ふそう(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 富士フイルム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mb360」の検索結果
特価
関連キーワード

超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら