カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 未来工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mlz-001」の検索結果
特価

アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。 両側共、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9