カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 共立電気計器(18)
- HIOKI(日置電機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「model 7196b」の検索結果
特価

スイッチプローブ
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。ストローク(mm)5定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)3接触抵抗(mΩ)160以下RoHS指令(10物質対応)対応