カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- メディアカバーマーケット(9)
- コンヨ(8)
- EVANS(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 京セラ(3)
- MagX(マグエックス)(3)
- KSフィルター(3)
- ワゴジャパン(2)
- メトカル(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エレコム(1)
- カネテック(1)
- 東芝(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mxw」の検索結果
特価

超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥20,980~税込¥23,078~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.778mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数30×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.0mmピッチの2列タイプです。材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数50×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥27,980税込¥30,7781袋(10個)33日以内出荷MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 1.778mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)0.9~1.0接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
ソケットピン(2列タイプ)(2.0mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥69,980税込¥76,9781袋(10個)33日以内出荷MXW-20シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 2.0mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ピン部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.40~0.54絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.7~0.8挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)