カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- コンヨ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- EVANS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mxw12」の検索結果

超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥20,980税込¥23,0781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1