カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- POFC(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
- ホーザン(1)
- 関西通信電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「np-5fba」の検索結果

表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
MAC8(マックエイト)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
同軸ケーブル固定金具
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応