カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- オーム電機(4)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- 日東工業(2)
- 東フロコーポレーション(2)
- アズワン(1)
- JFEアドバンテック(1)
- 中部コーポレーション(1)
- 東洋物産(ESPADA)(1)
- kuuki(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「oa-s1」の検索結果
特価

表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)9日以内出荷表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応