カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- ODELIC(オーデリック)(221)
- ヒサゴ(45)
- 日本オイルポンプ(36)
- CONDOR(山崎産業)(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- スターエム(17)
- ムトウユニパック(16)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- 安全興業(11)
- ナカバヤシ(10)
- カーメックス(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- ELPA(6)
- 小池酸素工業(6)
- 浦谷商事(5)
- パイロット(5)
- 馬印(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「op-2」の検索結果
特価

パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。材質ピン部:ニッケル下地金メッキ取付方式圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)
MAC8(マックエイト)¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)
MAC8(マックエイト)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
コネクター端子台
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)9日以内出荷2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
2Φ用ソケット
MAC8(マックエイト)¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ
MAC8(マックエイト)¥9,398税込¥10,3381袋(10個)9日以内出荷から10日以内出荷高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)ほか9日以内出荷から59日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
表面実装用電源コネクター
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(100個)ほか9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、OP-50-2を御利用下さい。 OP-50-2にHH-5-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
HH-5用ロック金具
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)10日以内出荷本製品は表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に取付けたオスピン(OP-50-2)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある場所や信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 抜く時はピンセットの先を上部のすき間に入れて浮かす様にして取りはずして下さい。材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ソケットピン
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)47日以内出荷表面実装用基板に取付けられるソケットです。 オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。材質ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上
表面実装用ソケット
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(100個)33日以内出荷表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)33日以内出荷表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に使用するオスピンです。 電線は半田付け、もしくは圧着にて御利用下さい。 圧着の場合、圧着工具(品番OMXT-1) 先端ツール(品番X-9)を御使用下さい。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ適合電線AWG18より細い線RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源ソケット
MAC8(マックエイト)¥179,800税込¥197,7801袋(600個)62日以内出荷表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上