カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 未来工業(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • リンナイ(12)
  • 川西水道機器(12)
  • 浦谷商事(10)
  • スターエム(10)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
  • サンワサプライ(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • INNO(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • cotta(6)
  • TRUSCO(5)
  • D'Addario(5)
  • オザック精工(4)
  • 日立産機システム(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op5」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
    材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に使用するオスピンです。 電線は半田付け、もしくは圧着にて御利用下さい。 圧着の場合、圧着工具(品番OMXT-1) 先端ツール(品番X-9)を御使用下さい。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)20適合電線AWG18より細い線RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)

    MAC8(マックエイト)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ソケット (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)

    ソケット (フッ素タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
    材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上金属部:リニッケル下地金メッキ取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用電源コネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源コネクター

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、OP-50-2を御利用下さい。 OP-50-2にHH-5-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上
  • HH-5用ロック金具 MAC8(マックエイト)

    HH-5用ロック金具

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    10日以内出荷
    本製品は表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に取付けたオスピン(OP-50-2)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある場所や信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 抜く時はピンセットの先を上部のすき間に入れて浮かす様にして取りはずして下さい。
    材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンボード MAC8(マックエイト)

    コモンボード

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回以下