カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「owz-001」の検索結果

抜き差し型アングルタイプ (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,898税込¥6,4881袋(10個)当日出荷プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61 2.54mmピッチ、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
抜き差し型アングルタイプ 強力タイプ(10本入)
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋3日以内出荷プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61RoHS指令(10物質対応)対応