カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- SONY(ソニー)(21)
- 興和オプトロニクス(5)
- アズワン(4)
- マルヤス電業(4)
- FIIO(4)
- ブラビア(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- グリーンハウス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 日東工業(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Victor(1)
- ATEN(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- TEAC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pcm-1-1」の検索結果

表面実装用縦型連結ソケット(1.27mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥28,980税込¥31,8781袋(10個)9日以内出荷表面実装用ソケットの縦型タイプです。 1.27mmピッチで40ピン連結しています。 御希望の極数で納品します。 OQ-11、OQS-11シリーズで組合せることによりプリント板を二段重ねに出来ます。材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
表面実装用縦型ソケット (位置決め付)(1.27mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(10個)9日以内出荷PCM-1-1に位置決めソケットをつけたタイプです。 (位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。)材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1.27mmジャンパーピン
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5