カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • GVS(9)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • SAMTEC(4)
  • ケルヒャー(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Vesrah(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • MS(Membrane Solutions)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • Celltreat(2)
  • Porvair(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • アズワン(1)
  • 呉竹(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pes-01」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用縦型連結ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    PEM-1の両サイドに位置決め用ソケットがついたタイプです。 仕様についてはPEM-1と同じです。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
  • ソケット電線取付用連結端子 MAC8(マックエイト)

    ソケット電線取付用連結端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)