カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • TPP(20)
  • GVS(14)
  • Whatman(ワットマン)(8)
  • MS(Membrane Solutions)(3)
  • QNAP(3)
  • Vesrah(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ケルヒャー(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • SAMTEC(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • 大阪ケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pes-02」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋
    11日以内出荷
    表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)。2.54mmピッチ
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68
  • 表面実装用二段重ねソケット(強力型) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ねソケット(強力型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    OVSシリーズと組合わせる事によりプリント板を二段重ねにして抜き差しすることができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、2.54mm、最大20P連結
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
  • ソケット電線取付用連結端子 MAC8(マックエイト)

    ソケット電線取付用連結端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)