カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- TPP(6)
- Vesrah(3)
- omron(オムロン)(2)
- 呉竹(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- GVS(1)
- ダイナフロー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pes-06」の検索結果
特価

表面実装用縦型連結ソケット
MAC8(マックエイト)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷PEM-1の両サイドに位置決め用ソケットがついたタイプです。 仕様についてはPEM-1と同じです。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)