カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 廣杉計器(8)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • PRECI-DIP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-1 mac8」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(MΩ)500以上
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • 抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
    材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1
  • 大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
  • ソケットピン PMシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    ソケットピン PMシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    7,298税込8,028
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    シングルインライン(1列)の丸ピンソケットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    ジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    8,898税込9,788
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
    材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
  • アングル型 (2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPM-1
  • ピンプラグ MAC8(マックエイト)

    ピンプラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
    種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
  • 超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5適合ソケットピンPM-1.0
  • ソケット電線取付用連結端子 MAC8(マックエイト)

    ソケット電線取付用連結端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.2~0.35絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)