カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- AMPHENOL(11)
- ホンダ(7)
- 鶴見製作所(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- SIEMENS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 潤工社(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日東工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 河淳(1)
- ノーリツ(1)
- 大阪ケミカル(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pn-51」の検索結果

超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ
MAC8(マックエイト)¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93