カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(5)
  • SKYLOTEC(4)
  • AFAM(アファム)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • TOA(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 三桂製作所(2)
  • アイリスチトセ(2)
  • オオサキメディカル(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
  • シマデン(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
  • CKD(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • 竹虎(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppe1」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2Φ用ジャック MAC8(マックエイト)

    2Φ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。
    材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上ニッケルメッキ適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
    適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 2Φ用ジャック MAC8(マックエイト)

    2Φ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。 JM-2が適合します。 信号ラインのチェック等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上銅下地銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2
  • バナナプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。
    適合ジャック:BNシリーズ材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソフトプラグ MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
    適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-4シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9適合プラグBJ-4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)