カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 理研計器(150)
  • Festo(68)
  • 3M(スリーエム)(33)
  • エレコム(22)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(13)
  • StarTech.com(13)
  • テラル(12)
  • 中央精機(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • 大阪魂(9)
  • Sensata / Cynergy3(9)
  • CIO(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • Xiaomi(6)
  • TRUSCO(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SMC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps 3m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(70個)
当日出荷から10日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
山型ワッシャー MAC8(マックエイト)山型ワッシャーMAC8(マックエイト)
929税込1,022
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用平ワッシャー (PPS) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (PPS)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ) MAC8(マックエイト)プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)MAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズMAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋
11日以内出荷
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49
樹脂タイプネジ MAC8(マックエイト)樹脂タイプネジMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ps 鍵特集