カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,042)
  • ニチコン(31)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • 三笠産業[工具](7)
  • ブラスト興業(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • ピタック(5)
  • ベッセル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オンダ製作所(4)
  • KSフィルター(4)
  • メディカルプロジェクト(4)
  • アズワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-20」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    連結ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)
  • 表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
    材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48
  • 基板二段重ね用(10本入) MLシリーズ MAC8(マックエイト)

    基板二段重ね用(10本入) MLシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    。プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。両側、半田付して固定します。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:4A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-30
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    26,980税込29,678
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板をを二段重ねにする場合に御利用下さい。2.0mmピッチの2列タイプです。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:100ピン(2×50ピン)●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-47
  • ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋
    11日以内出荷
    2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
    仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49