カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- KTC(1)
- 日東工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 三菱電機(1)
- エムエフ(1)
- TECH(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- LITTELFUSE(1)
- NAKANO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s2-1011」の検索結果

表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応