カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ESTERA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TRUSCO(7)
  • NOK(7)
  • ニッサチェイン(6)
  • D'Addario(5)
  • U-CP(4)
  • バンドー化学(3)
  • ハリケーン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 京セラ(2)
  • ヒサゴ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb45」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用、表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
  • 自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fb4515特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fb4515