カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- コガネイ(18)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
- D'Addario(4)
- 岩田製作所(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岡崎精工(1)
- ニッタ(1)
- イハラサイエンス(1)
- 千吉(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ssf03」の検索結果
特価

自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか9日以内出荷から32日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅寸法L(mm)5.5寸法A(mm)3.5仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応