カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- TOTO(1)
- ラムマウント(4)
- 十川産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th5b0008」の検索結果

スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応