カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(1)
  • uni(三菱鉛筆)(26)
  • サクラクレパス(5)
  • ステッドラー(2)
  • AMPHENOL(21)
  • KEMET(28)
  • LIAN LI(12)
  • onsemi(9)
  • RS PRO(44)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • SPARKFUN(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • UNIFIVE(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • ホンダ(9)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
  • ユニケース(14)
  • 三菱ふそう(29)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni pin」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(1000個)
    当日出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子・電源取付用 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子・電源取付用

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。 スペースを取らない為、小型機器に適しています。 細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。 本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。
    材質銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。 この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用できます。 高さがあるので、回りに背が高い部品があるときに向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状2.5×2.5以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。 サイズは2.5×3.0。 推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
    材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から32日以内出荷
    表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。
    材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用二段重ね端子(強力型) MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(強力型)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋
    11日以内出荷
    表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)。2.54mmピッチ
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68